AKRO-MILS 33105 Akro Grid Delbare plastoppbevaringsbokser


filtre
Fullfør: Ribbete , Høyde: 5" til 6"8" til 10" , Innvendig høyde: 4 5 / 8 " , Innvendig lengde: 9 5 / 16 " , Lengde: 10 "til 12" , Vektgrense: 25 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 5 , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 5" , Utvendig lengde: 10 7 / 8 " , Utvendig bredde: 8 1 / 4 "
StilModellFARGEInnvendig breddePackage AntallPris (eks. mva)
A
33105BLÅ
Blå6 11 / 16 "20154NOK
B
33105SKLAR
Fjern9 5 / 16 "500144NOK
C
33105GRÅ
Grå6 11 / 16 "20154NOK
D
33105RED
Rød6 11 / 16 "500154NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?