VESTIL SEH Series Steel Truck Dock Plates


filtre
Fasvinkel: 11 grader , Farge: Gul , Avstand fra Bend til Edge: 9" , Avstand fra ben til kant: 10 " , Karakter: INX-55 , Håndtak: Nei , Materiale: Stål , Platetykkelse: 1 / 2 "
StilModellHøydeHøydedifferensialLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
ER-3630
7 11 / 16 "-30 "6600 lbs.36 "9 764 NOK
A
ER-5430
7 11 / 16 "-30 "9900 lbs.54 "13 973 NOK
A
ER-3642
7 11 / 16 "-42 "4700 lbs.36 "12 943 NOK
B
ER-7230
7.69 "4"30 "13200 lbs.72 "18 182 NOK
RFQ
C
ER-4830
7.69 "4"30 "8800 lbs.48 "12 727 NOK
RFQ
A
ER-6636
8 11 / 16 "-36 "10000 lbs.66 "19 443 NOK
A
ER-5436
8 11 / 16 "-36 "8250 lbs.54 "16 478 NOK
RFQ
D
ER-4836
8.69 "5"36 "7300 lbs.48 "14 746 NOK
E
ER-6036
8.69 "5"36 "9160 lbs.60 "17 866 NOK
F
ER-7236
8.69 "5"36 "11000 lbs.72 "21 031 NOK
A
ER-5448
9 11 / 16 "-48 "6185 lbs.54 "21 590 NOK
RFQ
A
ER-6648
9 11 / 16 "-48 "7550 lbs.66 "25 313 NOK
G
ER-4848
9.69 "7"48 "5500 lbs.48 "18 812 NOK
H
ER-6048
9.69 "7"48 "6875 lbs.60 "23 237 NOK
I
ER-7248
9.69 "7"48 "8250 lbs.72 "27 604 NOK
A
ER-5460
12 5 / 8 "-60 "4950 lbs.54 "26 502 NOK
RFQ
J
ER-4860
12.63 "9"60 "4400 lbs.48 "23 408 NOK
K
ER-7260
12.63 "9"60 "6600 lbs.72 "33 632 NOK
RFQ
L
ER-6060
12.63 "9"60 "5500 lbs.60 "28 577 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?