VESTIL SEH-6636 Truck Dockplate, 10000 Lb. Capacity, 66 Inch x 36 Inch Size, Steel | AG7YRW

VESTIL SEH-6636 Truck Dockplate, 10000 Lb. Kapasitet, 66 tommer x 36 tommer størrelse, stål

På lager
Vare: AG7YRW Modell: SEH-6636

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 443 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokkeplate
Kapasitet10000 lbs.
Høyde8 11 / 16 "
Lengde36 "
Lastekapasitet10000 lbs.
MåleenheterHVER
Tykke tykkelse1 / 2 "
Bredde66 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 159.75
Skipets høyde (cm)22.07
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)167.64
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHøydedifferensialLengdeLastekapasitetBreddePris
VESTIL SEH-3630 Truck Dockplate, 6600 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 30 tommer størrelse, stål | AG7YRG ER-36307 11 / 16 "-30 "6600 lbs.36 "9 764 NOK
VESTIL SEH-3642 Truck Dockplate, 4700 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 42 tommer størrelse, stål | AG7YRH ER-36427 11 / 16 "-42 "4700 lbs.36 "12 943 NOK
VESTIL SEH-4830 Truck Dockplate, 8800 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 30 tommer størrelse, gul, stål | AG7YRJ 5XPK4 ER-48307.69 "4"30 "8800 lbs.48 "12 727 NOK
RFQ
VESTIL SEH-4836 Truck Dockplate, 7300 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 36 tommer størrelse, gul, stål | AG7YRK ER-48368.69 "5"36 "7300 lbs.48 "14 746 NOK
VESTIL SEH-4848 Truck Dockplate, 5500 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer størrelse, gul, stål | AG7YRL ER-48489.69 "7"48 "5500 lbs.48 "18 812 NOK
VESTIL SEH-4860 Truck Dockplate, 4400 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 60 tommer størrelse, gul, stål | AG7YRM 5XPK7 ER-486012.63 "9"60 "4400 lbs.48 "23 408 NOK
VESTIL SEH-5430 Truck Dockplate, 9900 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 30 tommer størrelse, stål | AG7YRN ER-54307 11 / 16 "-30 "9900 lbs.54 "13 973 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SEH-6636 Truck Dockplate, 10000 Lb. Kapasitet, 66 tommer x 36 tommer størrelse, stål
19 443 NOK / enhet