HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE Utgangsskilt med nødlys


filtre
Batteritype: Litium jernfosfat , armatureffekt: 1.65 , Høyde: 9" , Lampetype: LED , Letter Størrelse: 6" , Montering: Universell , Bredde: 12 "
StilModellDybdeBoligfargeHousing MaterialBokstavfargeDriftstemp. OmrådeSpenningGarantiPris (eks. mva)
A
EVCURWD4
2-35 / 64 "HvitPlastRød20 grader til 30 grader C120/2773 år.3 189 NOK
B
EVCUGWDI
2-35 / 64 "HvitPlastGrønn10 grader til 40 grader C120/2775 år.3 522 NOK
C
EVCUGWD4
2-35 / 64 "HvitPlastGrønn20 grader til 30 grader C6.43 år.2 920 NOK
D
EVCURWDI
2-35 / 64 "HvitPlastRød10 grader til 40 grader C120/2775 år.4 369 NOK
E
EVCURBD
2-35 / 64 "SvartPlastRød10 grader til 40 grader C120/2773 år.2 712 NOK
D
EVCURWD
2-35 / 64 "HvitPlastRød10 grader til 40 grader C120/2773 år.2 859 NOK
F
EVCUGW
2.5 "HvittermoGrønn20 til 30 grader C6.43 år.2 994 NOK
G
EVCURW
2.5 "HvittermoRød20 til 30 grader C6.43 år.2 745 NOK

Utgangsskilt med nødlys

Hubbell Lighting-Dual-Lite EVC-serie arkitektonisk utgangsskilt med nødarmaturer er ideelle for å angi plasseringen til nærmeste nødutganger i offentlige og kommersielle anlegg. Disse kompakte enhetene har UV-stabile, flammevurderte og slagfaste termoplastiske hus med et miljøvennlig litiumjernfosfatbatteri i 90 minutter med belysning. Disse lampene har to justerbare og siktebare LED-lamper for belysning i bredt område og en automatisk halvledningsoverføringsbryter som aktiverer nødlampen ved å kjøre på batteristrøm i stedet for nettstrømforsyningen. Utvalgte modeller er inkludert med spektron selvdiagnostikk for å overvåke LED-status, batterikapasitet og oppdage feil i de elektriske kretsene og operere ved temperaturer fra 10 til 40 grader C. Velg mellom et bredt utvalg av disse lysene, tilgjengelig i hvitt og svart hus med røde og grønne bokstavfarger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?