Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE EVCURWD utgangsskilt med nødlys Rød | AH3QCE 32WU11

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE EVCURWD-utgangsskilt med røde nødlys

På lager
Vare: AH3QCE Modell: EVCURWDKryssreferanse: 32WU11

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 149 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtgangsskilt med nødlys
Dybde2-35 / 64 "
Nødbelysningstid90 min.
Armatureffekt1.65
Høyde9"
BoligfargeHvit
Housing MaterialPlast
LampetypeLED
BokstavfargeRød
Bokstavstørrelse6"
LyskildeLED
MonteringUniversell
Antall ansikter1 eller 2
Antall lampehoder2
Driftstemp. Område10 grader til 40 grader C
Valgfri vaktY
Spenning120/277
Garanti3 år.
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6425
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeBoligfargeHousing MaterialBokstavfargeDriftstemp. OmrådeSpenningGarantiPris
HUBBELL BELYSNING - DUAL-LITE EVCURW utgangsskilt med nødlys 1.65w Rød | AD6NZY 46T225 EVCURW2.5 "HvittermoRød20 til 30 grader C6.43 år.2 991 NOK
HUBBELL BELYSNING - DUAL-LITE EVCUGW utgangsskilt med nødlys 1.65w Grønn | AD6NZZ 46T226 EVCUGW2.5 "HvittermoGrønn20 til 30 grader C6.43 år.3 092 NOK
HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE EVCURWD4 utgangsskilt med nødlys LED Rød | AH2GAR 26UX10 EVCURWD42-35 / 64 "HvitPlastRød20 grader til 30 grader C120/2773 år.3 315 NOK
HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE EVCUGWD4 utgangsskilt med nødlys LED Grønn | AH2GAT 26UX11 EVCUGWD42-35 / 64 "HvitPlastGrønn20 grader til 30 grader C6.43 år.3 210 NOK
HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE EVCURWDI Utgangsskilt med nødlys | AH3QCC 32WU09 EVCURWDI2-35 / 64 "HvitPlastRød10 grader til 40 grader C120/2775 år.4 681 NOK
HUBBELL-BELYSNING - DUAL-LITE EVCURBD-utgangsskilt med nødlys 1.65W | AH3QCD 32WU10 EVCURBD2-35 / 64 "SvartPlastRød10 grader til 40 grader C120/2773 år.2 928 NOK
HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE EVCUGWDI utgangsskilt med nødlys grønt | AH3QCF 32WU12 EVCUGWDI2-35 / 64 "HvitPlastGrønn10 grader til 40 grader C120/2775 år.3 821 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE EVCURWD-utgangsskilt med røde nødlys
3 149 NOK / enhet