CHAINFLEX Kontrollkabel, 5 maks ampere


filtre
Konduktormateriale: Kobber , Jakkefarge: Grå , Jakkemateriale: polyuretan , Maks. Forsterkere: 5 , Maks. Spenning: 300V , Min. Bøyeradius: 7.5 x OD , Nominell utvendig dia.: 0.49 " , Antall dirigenter: 12 , Skjermet / Uskjermet: Skjermet , Temp. Område: -31 grader til 176 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 20AWG
StilModellSpolelengdePris (eks. mva)
A
CF78-UL-05-12-25
25ft.2 451 NOK
A
CF78-UL-05-12-100
100ft.9 923 NOK
A
CF78-UL-05-12-1
Klipp til lengden, bestill med foten107NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?