CHAINFLEX CF78-UL-05-12-1 Continuous Flexing Control Cable 5a 300v | AB7UJA 24C031

CHAINFLEX CF78-UL-05-12-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 5a 300v

På lager
Vare: AB7UJA Modell: CF78-UL-05-12-1Kryssreferanse: 24C031

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrå
Jakke materialepolyuretan
Maks. Forsterker5
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.49 "
Antall ledere12
Skjermet / uskjermetSkjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område-31 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse20AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0599
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolelengdePris
CHAINFLEX CF78-UL-05-12-25 Continuous Flexing Control Cable 5a 300v | AB7UJR 24C046 CF78-UL-05-12-2525ft.2 451 NOK
CHAINFLEX CF78-UL-05-12-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 5a 300v | AB7UKH 24C061 CF78-UL-05-12-100100ft.9 923 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-05-12-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 5a 300v
107NOK / enhet