SK PROFESSIONAL TOOLS Stikkontakt 3/8 tommers stasjon


filtre
Størrelse: 3 / 8 " , Drive Type: Square , Bli ferdig: Chrome , Materiale: Alloy Steel , Antall poeng: 6 , Sokkeldybde: standard
StilModellBitlengdeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A
44205
1 11 / 16 "1.75 "SAE5 / 64 "5 / 64 "209NOK
B
44208
1 11 / 16 "1.75 "SAE1 / 8 "1 / 8 "209NOK
C
41400
1 11 / 16 "2"Metric2mm2mm192NOK
D
41401
1 11 / 16 "2"Metric2.5 "2.5197NOK
B
44207
1 11 / 16 "1.75 "SAE7 / 64 "7 / 64 "212NOK
E
44212
1 11 / 16 "1.75 "SAE3 / 16 "3 / 16 "211NOK
B
44206
1 11 / 16 "1.75 "SAE3 / 32 "3 / 32 "212NOK
F
44209
1 11 / 16 "1.75 "SAE9 / 64 "9 / 64 "226NOK
G
41402
1 11 / 16 "2"Metric3"3mm189NOK
B
44210
1 11 / 16 "1.75 "SAE5 / 32 "5 / 32 "213NOK
H
41408
1 15 / 16 "2"Metric99mm250NOK
D
41204
1 / 4 "2"SAE7 / 64 "7 / 64 "190NOK
C
41206
1 / 4 "2"SAE9 / 64 "9 / 64 "194NOK
I
41202
1 / 4 "2"SAE5 / 64 "5 / 64 "179NOK
H
41201
1 / 4 "2"SAE1 / 16 "1 / 16 "199NOK
D
41203
1 / 4 "2"SAE3 / 32 "3 / 32 "192NOK
I
41411
2"2"Metric12 "12mm249NOK
I
41410
2"2"Metric1111mm250NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?