Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESJONELLT VERKTØY 44206 Sokkel 3/8 tommers drev 3/32 tommer 6-punkts standard | AB4YYN 20K754

SK PROFESSIONAL TOOLS 44206 Sokkel 3/8 tommers stasjon 3/32 tommer 6 punkt standard

På lager
Vare: AB4YYN Modell: 44206Kryssref: 20K754
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
215NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
Bitlengde1 11 / 16 "
BitstilHex
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishChrome
Innsettingslengde1 / 2 "
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
Total lengde1.75 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 32 "
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)1.02
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseTips størrelsePris
SK PROFESSIONAL TOOLS 41401 Sokkel 3/8 Tommers Drive 2.5mm 6 Point Standard | AB4YYB 20K743 414011 11 / 16 "2"Metric2.5 "2.5192NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41400 Sokkel 3/8 Tommers Drive 2mm 6 Point Standard | AB4YYC 20K744 414001 11 / 16 "2"Metric2mm2mm195NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 41402 Stikkontakt 3/8 tommers stasjon 3mm 6-punkts standard | AB4YYD 20K745 414021 11 / 16 "2"Metric3"3mm192NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41206 Sokkel 3/8 Tommers Drive 9/64 Tommer 6 Points Standard | AB4YYE 20K746 412061 / 4 "2"SAE9 / 64 "9 / 64 "195NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 41408 Stikkontakt 3/8 tommers stasjon 9mm 6-punkts standard | AB4YYF 20K747 414081 15 / 16 "2"Metric99mm253NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 41201 Stikkontakt 3/8 tommers stasjon 1/16 tommers 6-punkts standard | AB4YYG 20K748 412011 / 4 "2"SAE1 / 16 "1 / 16 "203NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 41410 Stikkontakt 3/8 tommers stasjon 11mm 6-punkts standard | AB4YYH 20K749 414102"2"Metric1111mm253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44206 Sokkel 3/8 tommers stasjon 3/32 tommer 6 punkt standard
215NOK / enhet