Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 33105BLÅ skilleboks, 10-7/8 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 5 tommers høyde, blå | AC3DYF 2RV35

AKRO-MILS 33105BLÅ skilleboks, 10-7/8 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 5 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AC3DYF Modell: 33105BLUEKryssreferanse: 2RV35

Få tak i det April 24, onsdag
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
154NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 20
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkilleboks
FARGEBlå
SkillefargeSvart
FinishRibbete
Høyde5" til 6"8" til 10"
Innvendig høyde4 5 / 8 "
Innvendig lengde9 5 / 16 "
Innvendig bredde6 11 / 16 "
Lengde10 "til 12"
Lastekapasitet25 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange5
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde5"
Utenfor lengde10 7 / 8 "
Utenfor bredde8 1 / 4 "
Package Antall20
Volum0.16 cu. ft.
Volumkapasitet0.16 cu. ft.
Bredde8 "til 10"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.16
Skipets bredde (cm)23.5
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInnvendig breddePackage AntallPris
AKRO-MILS 33105RED skilleboks, 10-7/8 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 5 tommers høyde, rød | AC3DYG 2RV36 33105REDRød6 11 / 16 "500154NOK
AKRO-MILS 33105SCLAR skilleboks, 10-7/8 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 5 tommers høyde, klar | AD3NPP 40K428 33105SKLARFjern9 5 / 16 "500144NOK
AKRO-MILS 33105GREY skilleboks, 10-7/8 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 5 tommers høyde, grå | AE7JQY 5YN01 33105GRÅGrå6 11 / 16 "20154NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 33105BLÅ skilleboks, 10-7/8 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 5 tommers høyde, blå
154NOK / enhet