Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN FOB 5K1S Benkevekt, 5000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JUB

KERN AND SOHN FOB 5K1S benkevekt, 5000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JUB Modell: FOB 5K1S

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 082 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri9V blokk
Reserve batteri20 timer.
Saksbredde175mm
Sifferstørrelse20mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon175 x 150 x 40 mm
Husets høyde40 mm
Husets lengde150 mm
Inngangsspenning230V AC
linearitet+/- 2 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene95%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse125 mm x 155
reproduserbarhet1g
Oppgjørstid2 sek.
Enheterdwt, g, lb, oz, ozt
Veiekapasitet5kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde155 mm
Veiende overflate bredde125 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8433
Skipets høyde (cm)7.5
Skipets lengde (cm)21.2
Skipets bredde (cm)19
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets lengdelinearitetPris
KERN AND SOHN FOB 500-1S Benkevekt, 500g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JUA FOB 500-1S175 x 155 x 40 mm155 mm+/- 0.2 g1 082 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FOB 5K1S benkevekt, 5000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet
1 082 NOK / enhet