Omgivelsestemp. Område: 40 grader C , Lager: Ball , Innhegning: Helt lukket viftekjølt , Hz: 50 , Isolasjonsklasse: B , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: Kondensator-start , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Motortype: Kondensator-start , navneskilt RPM: 1425 , Antall hastigheter: 1 , Total lengde: 11.125 " , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , RPM-område: 1401-1500 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 1.875 " , Termisk beskyttelse: none , Spenning: 110/220
Kondensatorstart Generelle vekselstrømsmotorer, NEMA-ramme
Daytons generelle kondensatorstartmotorer gir ekstra kraft under oppstarten. De er ideelle for bruk i klimaanlegg, skruedrift, kompressor, transportør, vifte og pumpeapplikasjoner. Disse enfase enhastighetsmotorene er innelukket i en NEMA-klassifisert ramme for ekstra sikkerhet og har en TENV-design for å forhindre inntrengning av fuktighet og forurensninger. Disse motorene har kulelager for å gi kontinuerlig og jevn drift og er base- eller frontmontert på en horisontal overflate. Velg fra et bredt utvalg av kondensatorstartmotorer, tilgjengelig i 1/3, 1/2 og 1 HK effektklassifisering på Raptor Supplies.