DAYTON 6K950 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 56c Tefc | AE9JKV

DAYTON 6K950 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 56c Tefc

På lager
Vare: AE9JKV Modell: 6K950

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame56C
Forsterker med full belastning6.3/3.2
HP1/3
Hz50
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel9.25 "
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor TypeKondensator-start
MonteringFace
RPM på typeskilt1425
Antall hastigheter1
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1401-1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning110/220

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.575
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselMonteringPris
DAYTON 6K408 50 Hz Motor 1/2 Hk 1425 110/220 56 Tefc | AE9JGY 6K408567.5/3.81/29.187 "Base5 157 NOK
DAYTON 6K472 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 56 Tefc | AE9JHJ 6K472566.2/3.11/39.25 "Base6 779 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6K950 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 56c Tefc
8 709 NOK / enhet