DAYTON 6K472 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 56 Tefc | AE9JHJ

DAYTON 6K472 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 56 Tefc

På lager
Vare: AE9JHJ Modell: 6K472

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame56
Forsterker med full belastning6.2/3.1
HP1/3
Hz50
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel9.25 "
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor TypeKondensator-start
MonteringBase
RPM på typeskilt1425
Antall hastigheter1
Total lengde11.125 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1401-1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning110/220

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselMonteringPris
DAYTON 6K408 50 Hz Motor 1/2 Hk 1425 110/220 56 Tefc | AE9JGY 6K408567.5/3.81/29.187 "Base5 157 NOK
DAYTON 6K950 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 56c Tefc | AE9JKV 6K95056C6.3/3.21/39.25 "Face8 709 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6K472 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 56 Tefc
6 779 NOK / enhet