START INTERNATIONAL TDA150-serien, kraftige tapedispensere


filtre
Farge: Svart , Konstruksjon: Stål og aluminium , Kjernediameter: 3" , Kjernestørrelse: 3" , Kuttnøyaktighet: +/- 0.04 " , Maks. Rull utvendig Dia.: 9" , Maks. Tapebredde: 5 29 / 32 " , båndbredde: 0.25 til 5.9 " , Spenning: 117V , Bredde: 13 "
StilModellSkjære lengdeMatehastighetHøydeLengdePris (eks. mva)
A
TDA150-M
1.6 til 394 "6.6 tommer/sek.14 "10.25 "61 341 NOK
B
TDA150-NM
1.6 til 394 "-13 "10 "62 894 NOK
C
TDA150-FM
1.6 til 394 "13.2 tommer/sek.14 "10.25 "79 107 NOK
RFQ
D
TDA150
1.6 til 394 "6.6 tommer/sek.14 "10.25 "56 354 NOK
E
TDA150-NS
1.6 "-13 "10 "72 747 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?