START INTERNATIONAL TDA150-NS Tape Dispenser For High Tack Tapes 150mm | AA3FWE 11J962

START INTERNATIONAL TDA150-NS Tape Dispenser For High Tack Tapes 150mm

På lager
Vare: AA3FWE Modell: TDA150-NSKryssref: 11J962

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

72 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig tapedispenser
FARGESvart
AnleggStål og aluminium
Kjernestørrelse3"
Kuttnøyaktighet+/- 0.04 "
Skjære lengde1.6 "
Høyde13 "
Lengde10 "
Maks. Rull utenfor Dia.9"
Maks. Tape bredde5 29 / 32 "
Lengde på båndlevering1.60 "til 394"
Tape bredde0.25 til 5.9 "
Spenning117V
Bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.05
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8422409181
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjære lengdeMatehastighetHøydeLengdePris
START INTERNATIONAL TDA150 Heavy-duty Tape Dispenser 150mm | AA3FWB 11J959 TDA1501.6 til 394 "6.6 tommer/sek.14 "10.25 "56 354 NOK
START INTERNATIONAL TDA150-M tapedispenser med minne 150 mm | AA3FWC 11J960 TDA150-M1.6 til 394 "6.6 tommer/sek.14 "10.25 "61 341 NOK
START INTERNATIONAL TDA150-NM Tapedispenser for beskyttelsesfilm 150 mm | AA3FWD 11J961 TDA150-NM1.6 til 394 "-13 "10 "62 894 NOK
START INTERNATIONAL TDA150-FM Elektrisk bredbåndsdispenser, 0.25 til 5.9 tommers tapebredde, 1.6 til 394 tommers kuttelengde | CM9GVN TDA150-FM1.6 til 394 "13.2 tommer/sek.14 "10.25 "79 107 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL TDA150-NS Tape Dispenser For High Tack Tapes 150mm
72 747 NOK / enhet