DESTACO 605-serie rettlinjeklemmer


filtre
StilModellStempelets trådstørrelseTotal høydeHoldekapasitetStempelhøydeMateriale MonteringsbaseplungerSlå på Lock PlusPris (eks. mva)
A
605
5/16 "-183.29 "300 lbs.0.97 "StålFlensRundNei343NOK
B
605-M
M84.29 "300 lbs.0.97 "StålFlensRundNei493NOK

605-serie rettlinjeklemmer

Destaco 605-serie rettlinjede klemmer brukes til trykk / trekk-klemmeapplikasjoner ved montering, testing, trebearbeiding og stramming av forskjellige industrielle verktøy og utstyr. Deres ergonomiske design gjør at håndtaket kan rotere og falle under for å låse seg i en tilbaketrukket posisjon. De kan takle belastninger på opptil 300 kg.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?