IVES Swing Clear Hengsel, Full Mortise Montering


filtre
Peiling Type: Ball , Farge: Sølv , Hjørner: Square , Dørbladlengde: 4.5 " , Dørbladbredde: 1 13 / 16 " , Dørtykkelse: 1.75 " , Bli ferdig: Satin Chrome , Rammebladlengde: 4.5 " , Rammebladbredde: 1 13 / 16 " , Maskinvare: Inkludert , Høyde: 4.5 " , Hull per blad: 4 , Bladtykkelse: 0.18 " , Vektgrense: 250 lb. , Montering: Full Mortise , Antall ledninger: 0 , Pin Dia.: 1 / 4 " , Pin materiale: Stål , Bevegelsesområde: 180 Degrees , Bredde: 4.5 "
StilModellSykehus TipsMaterialePinnetypeStanley klasse nummerStanley EDP-nummerPris (eks. mva)
A
5BB1HW 4.5X4.5 630
NeiRustfritt stålAvtagbartFBB19904-47831 253 NOK
B
5BB1HW 4.5X4.5 652
NeiStålAvtagbartFBB16806-1676607NOK
C
5BB1HWHT 4.5X4.5 652
JaStålSykehus TipsHT-FBB168-756NOK
C
5BB1HWHT 4.5X4.5 630
JaRustfritt stålSykehus TipsHT-FBB199-1 402 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?