Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IVES 5BB1HW 4.5X4.5 652 Swing Clear Hengsel Stål 180 grader | AG3MXK 33MJ74

IVES 5BB1HW 4.5X4.5 652 Swing Clear Hengsel Stål 180 grader

På lager
Vare: AG3MXK Modell: 5BB1HW 4.5X4.5 652Kryssreferanse: 33MJ74
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
597NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwing Clear Hengsel
Bearing TypeBall
FARGESølv
HjørnerSquare
Dørbladets lengde4.5 "
Dørbladbredde1 13 / 16 "
Dørtykkelse1.75 "
FinishSatin Chrome
Rammebladlengde4.5 "
Ramme bladbredde1 13 / 16 "
maskinvareInkludert
Høyde4.5 "
Hull per blad4
Sykehus TipsNei
Bladtykkelse0.18 "
Lastekapasitet250 lb.
MaterialeStål
MonteringFull Mortise
Antall ledninger0
Pin Dia.1 / 4 "
PinnematerialeStål
PinnetypeAvtagbart
Bevegelsesområde180 Degrees
Stanley klasse nummerFBB168
Stanley EDP-nummer06-1676
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6435
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8302104030

Produktvarianter

ProduktModellSykehus TipsMaterialePinnetypeStanley klasse nummerStanley EDP-nummerPris
IVES 5BB1HW 4.5X4.5 630 Swing Clear Hinge Rustfritt Stål | AG3MXL 33MJ75 5BB1HW 4.5X4.5 630NeiRustfritt stålAvtagbartFBB19904-47831 232 NOK
IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 652 Swing Clear Hengsel Stål Sykehusspiss | AG3MXM 33MJ76 5BB1HWHT 4.5X4.5 652JaStålSykehus TipsHT-FBB168-756NOK
IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 630 Swing Clear Hinge Sykehusspiss 180 grader | AG3MXN 33MJ77 5BB1HWHT 4.5X4.5 630JaRustfritt stålSykehus TipsHT-FBB199-1 402 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IVES 5BB1HW 4.5X4.5 652 Swing Clear Hengsel Stål 180 grader
597NOK / enhet