LASCO T-skjorte, PVC


filtre
Body Material: PVC , Samsvar: ASTM , Maks. Temp.: 140 Grader F , Tidsplan: 40
StilModellFARGETilkoblingstypeLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1401-020
Gråinnfelt5.51 "170 psi @ 73 grader F2"116NOK
A
1401-015
Gråinnfelt5.45 "200 psi @ 73 grader F1.5 "59NOK
B
1401-005
Gråinnfelt-200 psi @ 72 grader F1 / 2 "26NOK
B
1401-007
Gråinnfelt-200 psi @ 72 grader F3 / 4 "27NOK
C
1401129
GråSett inn x Sett inn x Dobbel helix4.18 "-1"39NOK
C
1401099
GråSett inn x Sett inn x Dobbel helix4.17 "-3 / 4 "33NOK
B
1401-010
Gråinnfelt-200 psi @ 72 grader F1"37NOK
B
1401-012
Gråinnfelt-200 psi @ 72 grader F1.25 "54NOK
A
1401030
Gråinnfelt8.5 "-3"337NOK
D
405010
HvitFNPT x FNPT x FNPT3.35 "450 psi @ 73 grader F1"45NOK
E
401030
HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt7.64 "-3"228NOK
F
402012
HvitStikkontakt x Stikkontakt x FNPT4.15 "-1.25 "43NOK
G
403007
HvitStikkontakt x FNPT x Stikkontakt2.75 "-3 / 4 "13NOK
F
402010
HvitStikkontakt x Stikkontakt x FNPT3.35 "450 psi @ 73 grader F1"29NOK
F
402005BC
HvitStikkontakt x Stikkontakt x FNPT2.54 "-1 / 2 "9NOK
H
402B010
HvitStikkontakt x Stikkontakt x MNPT3.3 "450 psi @ 73 grader F1"27NOK
D
405012
HvitFNPT x FNPT x FNPT4.24 "-1.25 "64NOK
D
405015
HvitFNPT x FNPT x FNPT4.6 "-1.5 "64NOK
E
401025
HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt7"-2.5 "140NOK
E
401010BC
HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt3.37 "450 psi @ 73 grader F1"18NOK
F
402020
HvitStikkontakt x Stikkontakt x FNPT5.26 "-2"77NOK
E
401005BC
HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt2.5 "-1 / 2 "7NOK
E
401040
HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt8.69 "-4"303NOK
D
405005
HvitFNPT x FNPT x FNPT2.55 "-1 / 2 "22NOK
E
401012
HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt4.25 "-1.25 "26NOK
F
402015
HvitStikkontakt x Stikkontakt x FNPT4.65 "-1.5 "58NOK
E
401015
HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt4.62 "-1.5 "31NOK
E
401020
HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt5.25 "-2"48NOK
G
403005
HvitStikkontakt x FNPT x Stikkontakt2.55 "-1 / 2 "9NOK
E
401003
HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt2.32 "-3 / 8 "20NOK
E
401050
HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt12.5 "-5"750NOK
F
402007
HvitStikkontakt x Stikkontakt x FNPT2.76 "-3 / 4 "14NOK
D
405007
HvitFNPT x FNPT x FNPT2.74 "-3 / 4 "33NOK
E
401060
HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt14.07 "-6"873NOK
E
401007BC
HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt2.72 "-3 / 4 "9NOK
E
401080
HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt18 "-8"2 564 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?