Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 401025 Tee 2-1 / 2 tommers glid x glid x glid | AB6UXU 22FL04

LASCO 401025 T-skjorte 2-1/2 tomme Slip x Slip x Slip

På lager
Vare: AB6UXU Modell: 401025Kryssreferanse: 22FL04
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
140NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt
Lengde7"
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse2.5 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstypeLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
LASCO 401010BC Tee 1 tommers glid x glid x glid | AB6UXR 22FK99 401010BCHvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt3.37 "450 psi @ 73 grader F1"18NOK
LASCO 401005BC Tee 1/2 tommers glid x glid x glid | AB6UXT 22FL02 401005BCHvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt2.5 "-1 / 2 "7NOK
LASCO 401020 Tee 2-tommers glid x glid x glid | AB6UXV 22FL05 401020HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt5.25 "-2"48NOK
LASCO 401030 Tee 3 tommers glid x glid x glid | AB6UXW 22FL06 401030HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt7.64 "-3"228NOK
LASCO 401007BC Tee 3/4 tommers slip x slip x slip | AB6UXX 22FL08 401007BCHvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt2.72 "-3 / 4 "9NOK
LASCO 401060 T-skjorte 6 Tommer Slip x Slip x Slip | AB6UXY 22FL12 401060HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt14.07 "-6"873NOK
LASCO 1401-005 Tee-innsats 1/2 tomme Pvc | AE9UQY 6MM67 1401-005Gråinnfelt-200 psi @ 72 grader F1 / 2 "26NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 401025 T-skjorte 2-1/2 tomme Slip x Slip x Slip
140NOK / enhet