Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 1401-005 Tee-innsats 1/2 tomme Pvc | AE9UQY 6MM67

LASCO 1401-005 Tee-innsats 1/2 tomme Pvc

På lager
Vare: AE9UQY Modell: 1401-005Kryssreferanse: 6MM67

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialPVC
FARGEGrå
Tilkoblingstypeinnfelt
Maks. Press200 psi @ 72 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstypeLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
LASCO 401010BC Tee 1 tommers glid x glid x glid | AB6UXR 22FK99 401010BCHvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt3.37 "450 psi @ 73 grader F1"18NOK
LASCO 401005BC Tee 1/2 tommers glid x glid x glid | AB6UXT 22FL02 401005BCHvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt2.5 "-1 / 2 "7NOK
LASCO 401025 Tee 2-1 / 2 tommers glid x glid x glid | AB6UXU 22FL04 401025HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt7"-2.5 "140NOK
LASCO 401020 Tee 2-tommers glid x glid x glid | AB6UXV 22FL05 401020HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt5.25 "-2"48NOK
LASCO 401030 Tee 3 tommers glid x glid x glid | AB6UXW 22FL06 401030HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt7.64 "-3"228NOK
LASCO 401007BC Tee 3/4 tommers slip x slip x slip | AB6UXX 22FL08 401007BCHvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt2.72 "-3 / 4 "9NOK
LASCO 401060 T-skjorte 6 Tommer Slip x Slip x Slip | AB6UXY 22FL12 401060HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt14.07 "-6"873NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 1401-005 Tee-innsats 1/2 tomme Pvc
26NOK / enhet