SQUARE D LAB36350 3-polet effektbryter, 350A, 3P, 30kAIC ved 480V, 3-fase | CE6HDL

SQUARE D LAB36350 3-polet effektbryter, 350A, 3P, 30kAIC ved 480V, 3-fase

Vare: CE6HDL Modell: LAB36350
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps350
RammetypeLA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)14.83
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LAB36350 kretsbryter designet for å gi kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse til følsomme elektriske kretser
    • Termisk-magnetisk tur gir både øyeblikkelig og tidsforsinket strømbegrensende funksjoner
    • I-Line stil plug-in design for å sikre enkel installasjon og lastesider for problemfri ledning
    • Støtter 600 kcmil - 1 AWG aluminium og kobbertråder
    • IEC-godkjent, UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerFasePris
SQUARE D LA36400 Strømbryter 400a 3p 600vac Lug | AF9FNN 2DL47 LA364004003351 661 NOK
SQUARE D LA36200 Strømbryter 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA362002003355 339 NOK
SQUARE D LA36300 Strømbryter med støpt kasse, 300 A, 3-polet, 600 VAC, Lug | AF9FQA 2DL45 LA363003003351 661 NOK
SQUARE D LA26300AC Strømbryter 300a 2p 600vac Lug | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC3002142 496 NOK
SQUARE D LA26400AC Strømbryter 400a 2p 600vac Lug | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC4002164 815 NOK
SQUARE D LA36125 Strømbryter 125a 3p 600vac Lug | AF9HFK 2GPC9 LA361251253351 661 NOK
SQUARE D LA36150 Strømbryter 150a 3p 600vac Lug | AF9HFL 2GPD1 LA361501503351 661 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LAB36350 3-polet effektbryter, 350A, 3P, 30kAIC ved 480V, 3-fase