SQUARE D LA36250 effektbryter, 250 A, 600 VAC, 3p, Lug | AF9HFP 2GPD4

SQUARE D LA36250 effektbryter, 250 A, 600 VAC, 3p, trekk

På lager
Vare: AF9HFP Modell: LA36250Kryssreferanse: 2GPD4

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps250
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde5.8 "
Rammestørrelse400A / LA
Høyde11 "
Turinnstilling for høyforsterker2500A
Turinnstilling for lavforsterker1250A
Maks. AIR-vurderingIkke rangert
Maks. Ledningsstørrelse600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Ledningsstørrelse1 AWG (Al)
MonteringPlugg inn panelbord
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.3475
Skipets høyde (cm)23.39
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)29.49
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (justerbar)
    • Square D LA36250 er en I-Line støpt strømbryter designet for bruk i industrielle skap, kombinasjonsstartere og motorkontrollsentre.
    • Denne Square D-kretsbryteren har 3-polet konfigurasjon og har en termisk magnetisk utløsning med et øyeblikkelig utløsningsområde på 1250 - 2500 A.
    • Denne UL-listede og CSA-sertifiserte kretsbryteren fungerer ved 600 VAC og 250 A og inkluderer en klemmutter som kan romme 1 AWG aluminium/kobbertråd.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerFasePris
SQUARE D LA36400 Strømbryter 400a 3p 600vac Lug | AF9FNN 2DL47 LA364004003351 661 NOK
SQUARE D LA36200 Strømbryter 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA362002003355 339 NOK
SQUARE D LA36300 Strømbryter med støpt kasse, 300 A, 3-polet, 600 VAC, Lug | AF9FQA 2DL45 LA363003003351 661 NOK
SQUARE D LA26300AC Strømbryter 300a 2p 600vac Lug | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC3002142 496 NOK
SQUARE D LA26400AC Strømbryter 400a 2p 600vac Lug | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC4002164 815 NOK
SQUARE D LA36125 Strømbryter 125a 3p 600vac Lug | AF9HFK 2GPC9 LA361251253351 661 NOK
SQUARE D LA36150 Strømbryter 150a 3p 600vac Lug | AF9HFL 2GPD1 LA361501503351 661 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LA36250 effektbryter, 250 A, 600 VAC, 3p, trekk
51 661 NOK / enhet