SQUARE D LA36400MT I-Line støpt kassebryter, 3P, 400A, 600V, 3-fase | CE6HDN

SQUARE D LA36400MT I-Line støpt kapselbryter, 3P, 400A, 600V, 3-fase

Vare: CE6HDN Modell: LA36400MT

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps400
RammetypeLA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.253
Skipets høyde (cm)21.44
Skipets lengde (cm)43.51
Skipets bredde (cm)28.27
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LA36400MT I-Line støpt kappebryter for å beskytte elektriske kretser og utstyr mot strømoverbelastninger og kortslutninger i kontrollpaneler og sentralbord
    • 3-polet, 3-fase (ABC) konfigurasjon og kompakt LA-rammedesign for å begrense overstrøm
    • Har termisk magnetisk utløsning for både langtids- og øyeblikkelig utløsningsfunksjoner mot henholdsvis milde plager og alvorlige kortslutninger
    • Plug-in-tilkobling med klemmer på lastsiden for å etablere en sikker tilkobling og plass til ledninger (aluminium / kobber) i størrelser mellom 1 AWG og 250 kcmil
    • IEC-godkjent, CSA-sertifisert og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerFasePris
SQUARE D LA36400 Strømbryter 400a 3p 600vac Lug | AF9FNN 2DL47 LA364004003351 661 NOK
SQUARE D LA36200 Strømbryter 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA362002003355 339 NOK
SQUARE D LA36300 Strømbryter med støpt kasse, 300 A, 3-polet, 600 VAC, Lug | AF9FQA 2DL45 LA363003003351 661 NOK
SQUARE D LA26300AC Strømbryter 300a 2p 600vac Lug | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC3002142 496 NOK
SQUARE D LA26400AC Strømbryter 400a 2p 600vac Lug | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC4002164 815 NOK
SQUARE D LA36125 Strømbryter 125a 3p 600vac Lug | AF9HFK 2GPC9 LA361251253351 661 NOK
SQUARE D LA36150 Strømbryter 150a 3p 600vac Lug | AF9HFL 2GPD1 LA361501503351 661 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LA36400MT I-Line støpt kapselbryter, 3P, 400A, 600V, 3-fase