Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 109845 Pipe Marker 30 fots høyde x 8 tommers bredde vinyl | AF6ZWV 20TE75

BRADY 109845 Pipe Marker 30 fots høyde x 8 tommers bredde vinyl

På lager
Vare: AF6ZWV Modell: 109845Kryssreferanse: 20TE75

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 873 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
Passer til rør ODKlipp ut til størrelse
Høyde30ft.
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort65
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5828
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)11.3
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode3919905060

Produktvarianter

ProduktModellRoll LengdeBakgrunnsfargePasser til rør ODBreddeHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortPris
BRADY 5780-I Pipe Marker Vent Grønn 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6NAA 14J005 5780-I-Grønn1-1/2 to 2-3/8"8"9"HvitKlipse på-169NOK
BRADY 5780-II Pipe Marker Vent Green 2-1 / 2 To 7-7 / 8 In | AA6NAB 14J006 II-5780-Grønn2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "HvitKlipse på-253NOK
BRADY 5780-O Pipe Marker Vent Green 1/2 til 1-3 / 8 In | AA6NAC 14J007 5780-O-Grønn-8"5"HvitKlipse på-170NOK
BRADY 5781-I Pipe Marker Vent Yellow 1-1 / 2 To 2-3 / 8 In | AA6NAD 14J008 5781-I-Gul1-1/2 to 2-3/8"8"9"SvartKlipse på-171NOK
BRADY 5781-II Rørmarkørventil Gul 2-1/2 Til 7-7/8 tommer | AA6NAE 14J009 II-5781-Gul2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "SvartKlipse på-241NOK
BRADY 5781-O Pipe Marker Vent Gul 1/2 Til 1-3/8 In | AA6NAF 14J010 5781-O-Gul1/2 to 1-3/8"8"5"SvartKlipse på-170NOK
BRADY 7295-3C Pipe Marker Vent Gul 3/4 tomme eller mindre | AE3AFQ 5AEA1 7295-3C-Gul3/4 "og mindre2.75 "2.25 "HvitSelvklebende35NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 109845 Pipe Marker 30 fots høyde x 8 tommers bredde vinyl
1 873 NOK / enhet