WESCO 260018 2-hjuls vinsj pedalløft, 750 lbs kapasitet, 40 løft, 18 x 3 gaffel | AG7JDT WPL-40-F

WESCO 260018 2-hjuls vinsj pedalløft, 750 lbs kapasitet, 40" løft, 18" x 3" gaffel

På lager
Vare: AG7JDT Modell: 260018Kryssreferanse: WPL-40-F

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 430 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinsjepedalift
FARGERød
Gaffellengde18 "
Gaffelbredde3"
Løftehøyde Maks.40 "
Lastekapasitet750 lb.
Lastesenter10 "
MaterialeStål
Total høyde48.5 "
Total lengde32 "
Samlet bredde22.5 "
Powered ByHåndvinsj

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)123.19
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)57.15

Produktvarianter

ProduktModellSakLøftehøyde Maks.Total høydeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris
WESCO 260015 2-hjuls vinsj pedalløft, 750 lbs kapasitet, 40" løft, 16" x 20" plattform | AG7JDP WPL-40-1620 260015plattform Lift40 "48.5 "22.5 "16 "20 "15 168 NOK
WESCO 260016 2-hjuls vinsj pedalløft, 750 lbs kapasitet, 54" løft, 22" x 22" plattform | AG7JDQ WPL-54-2222 260016plattform Lift54 "60.5 "22.5 "22 "22 "17 577 NOK
WESCO 260017 2-hjuls vinsj pedalløft, 750 lbs kapasitet, 54" løft, 22" x 30" plattform | AG7JDR WPL-54-2230 260017plattform Lift54 "60.5 "30 "22 "30 "18 272 NOK
WESCO 260019 2-hjuls vinsj pedalløft, 750 pund kapasitet, 54" løft, 18" x 3" gaffel | AG7JDU WPL-54-F 260019Vinsjepedalift54 "60.5 "22.5 "--18 604 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 260018 2-hjuls vinsj pedalløft, 750 lbs kapasitet, 40" løft, 18" x 3" gaffel
17 430 NOK / enhet