Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OETIKER 17700343 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 19 mm til 44 mm, pakke med 10 | CD4RBK

OETIKER 17700343 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 19 mm til 44 mm, pakke med 10

På lager
Vare: CD4RBK Modell: 17700343

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
172NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnekkeklemme for snekkegear
bånd Materiale301 rustfritt stål
Bandbredde1 / 2 "
Pack Size10
SAE størrelse20
Skruemateriale410 rustfritt stål
størrelse Range19 mm til 44 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1494
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellstørrelse RangeBandbreddeSAE størrelsePack Sizepk. Antall.Pris
OETIKER 17700338 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 9 mm til 22 mm, pakke med 10 | CD4RBE 177003389 mm til 22 mm1 / 2 "61010147NOK
OETIKER 17700339 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 11 mm til 25 mm, pakke med 10 | CD4RBF 1770033911 mm til 25 mm1 / 2 "81010150NOK
OETIKER 17700340 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 13 mm til 27 mm, pakke med 10 | CD4RBG 1770034013 mm til 27 mm1 / 2 "101010240NOK
OETIKER 17700341 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 14 mm til 32 mm, pakke med 10 | CD4RBH 1770034114 mm til 32 mm1 / 2 "121010158NOK
OETIKER 17700342 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 17 mm til 38 mm, pakke med 10 | CD4RBJ 1770034217 mm til 38 mm1 / 2 "161010165NOK
OETIKER 17700344 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 25 mm til 51 mm, pakke med 10 | CD4RBL 1770034425 mm til 51 mm1 / 2 "241010176NOK
OETIKER 17700345 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 32 mm til 57 mm, pakke med 10 | CD4RBM 1770034532 mm til 57 mm1 / 2 "281010182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 17700343 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 19 mm til 44 mm, pakke med 10
172NOK /pakke