DESTACO 8000, 8200, 8400-serien pneumatiske svingklemmer


filtre
Materiale: Aluminum , Driftstemperatur: -14 til +195 grader F
StilModellSylinderboringSvingretningStrokeRoterende slagVertikalt klemmeslagMonterPortstørrelsePris (eks. mva)
A
8015
0.75 "Høyre hånd0.85 "0.47 "0.38 "Gjenget kropp10-325 844 NOK
A
8016
0.75 "Venstre hånd0.85 "0.47 "0.38 "Gjenget kropp10-326 158 NOK
B
8215
1.5 "Høyre hånd1.25 "0.75 "0.5 "Gjenget kropp3 / 8-167 849 NOK
B
8216
1.5 "Venstre hånd1.25 "0.75 "0.5 "Gjenget kropp3 / 8-167 725 NOK
C
8415
1.19 "Høyre hånd1.25 "0.75 "0.5 "Gjenget kropp3 / 8-166 799 NOK
C
8416
1.19 "Venstre hånd1.25 "0.75 "0.5 "Gjenget kropp3 / 8-167 553 NOK

8000, 8200, 8400-serien pneumatiske svingklemmer

Disse Destaco 8000-, 8200- og 8400-seriene pneumatiske svingklemmene er ikke-låsende klemmer som gir klemkraft i direkte proporsjon med borestørrelsen og innløpstrykket. Disse klemmene er beregnet for hurtig-og-svingende klembevegelser i sekundære produksjonsoperasjoner på metalliske og ikke-metalliske produkter i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Disse klemmene i 8000-, 8200- og 8400-serien integrerer en solid svingmekanisme som sikrer at vinkelposisjonen til klemarmen forblir den samme, selv etter en lett kollisjon med arbeidsstykket under lossing eller lasting. De har en lett aluminiumskropp som er ideell for tøffe miljøer og leveres med en spindel og klemarm for å gi holdekapasitet opp til 89 lb. Den robuste konstruksjonen i ett stykke garanterer nøyaktig justering av interne komponenter og klemstivhet. De klemmer ned på arbeidsstykket ved hjelp av en manuelt justerbar gjenget tapp i enden av en luftdrevet svingarm. Disse enhetene har en pneumatisk inngangssylinder for tilkobling til en trykkluftkilde og har interne åpninger for å forhindre kamskader forårsaket av overakselerasjon av klemmen. De kan fungere ved temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit og trykk som varierer fra 45 psi til 130 psi. Den gjengede kroppen til disse klemmene gjør det enkelt å montere i et hull eller hull ved hjelp av monteringsskruer. Disse Destaco pneumatiske klemmene har en sensorklar design for runde sensorer. Disse posisjonssensorene er utformet for å monteres innenfor klemmens romkonvolutt, og forhindrer at sensoren kommer inn i klemmens monteringskonvolutt for å spare plass uten å forårsake noen ulempe. De unngår sakte retur- og ikke-retur-problemer som er iboende med enkeltvirkende klemmer. Disse dobbeltvirkende, pneumatiske svingklemmene er tilgjengelige i venstre og høyre svingvarianter på Raptor Supplies.
Hvis du vil bestille disse svingklemmene uten klemarmen, legg til -LA-suffikset til MPN (for eksempel 8215-LA).

Bruker

  • Disse Destaco 8000-, 8200- og 8400-seriene pneumatiske svingklemmene tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem tilpasningsdyktige for bruksområder som sveising, montering, fiksering og testing i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • Disse pneumatiske svingklemmene i Destaco 8000-, 8200- og 8400-serien har en solid konstruksjon i ett stykke for å sikre nøyaktig justering av interne komponenter og maksimal klemstivhet.
  • De er dobbeltvirkende enheter som kan eliminere problemer med ikke-retur og langsom retur som er iboende med enkeltvirkende klemmer.
  • Disse pneumatiske klemmene har en lett og robust aluminiumskropp som tilbyr utmerket strukturell stivhet mens de tåler temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit, ved trykk fra 45 til 130 psi.
  • De leveres med en klemarm og spindel som er ideell for å holde kapasitet opp til 89 lb under sveising, lett maskinering og monteringsoperasjoner.
  • Disse pneumatiske svingklemmene er sensorklare for runde sensorer.
  • De har manuelt justerbare gjengede bolter i enden av en luftdrevet svingarm for å klemme ned arbeidsstykket.
  • Destaco pneumatiske svingklemmer fra 8000-, 8200- og 8400-serien har en gjenget kropp for å muliggjøre enkel montering av enhetene i et tappet eller klaringshull med monteringsskruer.
  • Disse 8000-, 8200- og 8400-seriens klemmer er tilgjengelige i venstre- og høyresvingvarianter.
  • Utvalgte modeller kommer med Toggle Lock-funksjonen for å gi ekstra sikkerhet ved å sikre at over-senter låsetilstand opprettholdes og klemmen forblir beskyttet mot utilsiktet åpning (se etter modeller som slutter med -R).

Kompatible tilbehør

  • Destaco 801528, 801529, 821512 og 821513: Disse Destaco klemarmene er kompatible med merkets pneumatiske svingklemmer i 8000- og 8200-serien. De har lett aluminiumskonstruksjon for utmerket strukturell stivhet og er utstyrt med en låsende konisk forbindelse som letter armposisjonering opp til 360 grader.
  • Destaco 801532 og 821556: Disse klemarmadapterne gir en måte å feste tilpassede klemarmer til klemmer i 8000- og 8200-serien. Enhetene har en roterbar arm som er i stand til å levere fri bevegelse opp til 360 grader.
  • Destaco 801553, 821553 og 841550: Disse Destaco-monteringsflensene forbedrer egenskapene til Destacos 8000, 8200 og 8400-serie gjengede pneumatiske svingklemmer ved å tillate variable høydejusteringer, og er egnet for innfelt montering.
  • Destaco 801560, 821560 og 841560: Disse erstatningstetningssettene er designet for uhindret funksjon av 8000-, 8200- og 8400-seriens pneumatiske svingklemmer.

Standarder og godkjenninger

  • Disse pneumatiske svingklemmene i Destaco 8000, 8200 og 8400-serien er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.

Installasjon

  • 8000-, 8200- og 8400-serien Destaco pneumatiske svingklemmer har en imperialgjenget kropp for montering av enheten i et tappet hull eller gjennom et klaringshull, med valgfrie monteringsskruer og flenstilbehør.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en pneumatisk svingklemme?

Pneumatiske svingklemmer er egnet for bruksområder som krever lav klemkraft. I tillegg holder de spennområdet fritt for spennkomponenter og stropper for uhindret og ubegrenset lasting og lossing av arbeidsstykker.

Hvordan skille mellom en venstrehånds og en høyrehånds svingklemme?

For å finne ut om en klemme er en venstre- eller høyrehåndssvingklemme, må du visualisere armen ovenfra under klemmeslaget. Armer som beveger seg mot klokken er venstresvingninger, mens armer som beveger seg med klokken er høyresvingninger.

Hvordan fungerer pneumatiske svingklemmer?

En pneumatisk svingklemme har en dobbeltvirkende sylinder av trekktype hvor en del av hele slaget brukes til påskruningsklemme, sammen med svinging av stempelet.

Leverer Destaco vannbestandige klemmesensorer?

Destaco-klemmer beskytter mot støv, kraftig regn og kraftige vannstråler på grunn av de induktive sensorene som er designet i henhold til IP65-standarder.

Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?

Holdekraften eller holdekapasiteten representerer klemmens evne til å holde nede metallplater eller utstyr under produksjonsprosesser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?