Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESTACO 8416 gjenget svingklemme, 1.25 tommers slag, 55 lb klemkraft | AC8PJP 3CXK9

DESTACO 8416 gjenget svingklemme, 1.25 tommers slag, 55 lb klemkraft

På lager
Vare: AC8PJP Modell: 8416Kryssreferanse: 3CXK9
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
7 553 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk svingklemme
Spennkraft55 kg
Sylinderboring1.19 "
Holdekapasitet68 kg
MaterialeAluminum
Maks. Inngangslufttrykk (PSI)130
MonterGjenget kropp
Drifts Temp.-14 til +195 grader F
Portstørrelse3 / 8-16
Roterende slag0.75 "
Stroke1.25 "
SvingretningVenstre hånd
Vertikalt klemmeslag0.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.62
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Destaco 8416 pneumatisk svingklemme er egnet for å holde nede arbeidsstykker i metallbearbeidingsanlegg. Denne klemmen er designet for lette klemmeapplikasjoner og har en sensorklar design for nøyaktig å registrere stempelplasseringen gjennom hele klemoperasjonen. Den har en syntetisk spindelspiss som holder arbeidsstykket sikkert på plass og forhindrer glidning.

Bruksområder:

  • Lett maskinering
  • Sveising og montering

Egenskaper:

  • Destaco pneumatisk svingklemme med en sensorklar design (passer til runde sensorer) for å registrere klemmestemplets plassering
  • Gjenget kropp for sikker montering i klaring / hull
  • Syntetisk spindelspiss for å holde arbeidsstykket sikkert og samtidig forhindre gli

Kompatibelt tilbehør:

  • Destaco 821512 erstatnings klemarm for pneumatiske svingklemmer

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert

Installasjon:

  • Gjenget legeme kan monteres gjennom et klaringshull eller inn i et tappet hull ved hjelp av en monteringsflens

Ofte stilte spørsmål:

Q. Tilbyr merket pneumatiske svingklemmer i høyre svingkonfigurasjon?

A. Ja, Raptor Supplies tilbyr også Destaco 8015 høyre svingklemme, i tillegg til denne venstre svingvarianten.

Produktvarianter

ProduktModellSylinderboringSvingretningStrokeRoterende slagVertikalt klemmeslagMonterPortstørrelsePris
DESTACO 8015 gjenget svingklemme, 0.85 tommers slag, 18 lb klemkraft | AC8PJE 3CXJ9 80150.75 "Høyre hånd0.85 "0.47 "0.38 "Gjenget kropp10-325 844 NOK
DESTACO 8016 pneumatisk venstresvingklemme, aluminium, 25 lb kapasitet | AC8PJF 3CXK1 80160.75 "Venstre hånd0.85 "0.47 "0.38 "Gjenget kropp10-326 158 NOK
DESTACO 8215 pneumatisk svingklemme, høyresving, sensor klar | AC8PJJ 3CXK4 82151.5 "Høyre hånd1.25 "0.75 "0.5 "Gjenget kropp3 / 8-167 849 NOK
DESTACO 8216 pneumatisk svingklemme, gjenget kropp, venstresving | AC8PJK 3CXK5 82161.5 "Venstre hånd1.25 "0.75 "0.5 "Gjenget kropp3 / 8-167 725 NOK
DESTACO 8415 pneumatisk svingklemme, aluminium, 68 lb holdekapasitet | AC8PJN 3CXK8 84151.19 "Høyre hånd1.25 "0.75 "0.5 "Gjenget kropp3 / 8-166 799 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESTACO 8416 gjenget svingklemme, 1.25 tommers slag, 55 lb klemkraft
7 553 NOK / enhet