Destaco 8215 pneumatisk svingklemme bruker trykkluft for å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykkene på plass. Denne klemmen er laget av aluminium for å håndtere driftstemperaturer fra -14 til 195 grader Fahrenheit og trykk opp til 130 psi. Det er en ikke-låsende klemme som gir klemkraft i direkte forhold til borestørrelse og innløpstrykk. Denne pneumatiske svingklemmen er beregnet for hurtig-og-svingende klemmebevegelser i sekundære produksjonsoperasjoner på metalliske og ikke-metalliske produkter i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Destaco 8215 pneumatisk svingklemme er integrert med en solid svingmekanisme som sikrer at vinkelposisjonen til klemarmen forblir den samme, selv etter en lett kollisjon med arbeidsstykket under lossing eller lasting. Den har en lett aluminiumskropp som er ideell for tøffe miljøer og leveres med en spindel og klemarm for å gi holdekapasitet på 89 lb. Den robuste konstruksjonen i ett stykke garanterer nøyaktig justering av interne komponenter og klemstivhet. Denne pneumatiske klemmen er integrert med en pneumatisk inngangssylinder for tilkobling til en trykkluftkilde og har interne åpninger for å forhindre kamskader forårsaket av overakselerasjon av klemmen. Destaco 8215 pneumatisk svingklemme har en gjenget kropp som muliggjør enkel montering i et tappet eller klaringshull ved hjelp av monteringsskruer, og en sensorklar design som gjør at enheten kan romme sensorer i rund stil. Den klemmer fast på arbeidsstykket ved hjelp av en manuelt justerbar gjenget tapp i enden av en luftdrevet svingarm.
Bruksområder:
Destaco 8215 pneumatisk svingklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig for bruksområder som sveising, lett maskinering, montering, fiksering og testing i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 8215 pneumatisk svingklemme har en låsende konisk forbindelse som tillater 360-graders armposisjonering.
- Den leveres med en konisk stempelstang for å romme klemarmen.
- Denne pneumatiske svingklemmen er sensor klar til bruk med runde sensorer.
- Destaco 8215 pneumatisk svingklemme leveres med en spindel for å maksimere holdekraften.
- Hvis du vil bestille denne svingklemmen uten klemarmen, legger du ganske enkelt til -LA-suffikset til MPN (for eksempel 8215-LA).
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 821512: Disse Destaco klemarmene er kompatible med Destaco 8215 pneumatisk svingklemme. De har lett aluminiumskonstruksjon for utmerket strukturell stivhet og er utstyrt med en låsende konisk forbindelse som letter armposisjonering opp til 360 grader.
- Destaco 821556: Disse klemarmadapterne gir en måte å feste tilpassede klemarmer til Destaco 8215 pneumatisk svingklemme. Enhetene har en roterbar arm som er i stand til å levere fri bevegelse opp til 360 grader.
- Destaco 821553: Disse Destaco monteringsflensene forbedrer egenskapene til Destaco 8215 gjengede pneumatiske svingklemmer ved å tillate variable høydejusteringer, og er egnet for innfelt montering.
- Destaco 821560: Disse erstatningstetningssettene er designet for uhindret funksjon av Destaco 8215 pneumatisk svingklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 8215 pneumatisk svingklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 8215 pneumatisk svingklemme har en imperialgjenget kropp for montering av enheten i et tappet hull eller gjennom et klaringshull, med valgfrie monteringsskruer og flenstilbehør.
- Det gjennomgående hullet muliggjør innfelt montering.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr Destaco pneumatiske svingklemmer i venstre svingretning?
A. Ja, Destaco tilbyr 8216 klemmer med venstre svingretning og spesifikasjoner som ligner på Destaco 8215.
Sp. Hva er en pneumatisk svingklemme?
A. Pneumatiske svingklemmer er egnet for bruksområder som krever lav klemkraft. I tillegg holder de spennområdet fritt for spennkomponenter og stropper for uhindret og ubegrenset lasting og lossing av arbeidsstykker.
Q. Hvordan skille mellom en venstrehånds og en høyrehånds svingklemme?
A. For å finne ut om en klemme er en venstre- eller høyresvingklemme, må du visualisere armen ovenfra under klemmeslaget. Armer som beveger seg mot klokken er venstresvingninger, mens armer som beveger seg med klokken er høyresvingninger.
Sp. Hvordan fungerer pneumatiske svingklemmer?
A. En pneumatisk svingklemme har en dobbeltvirkende sylinder av trekktype hvor en del av hele slaget brukes til påskruningsklemme, sammen med svinging av stempelet.
Sp. Leverer Destaco vannbestandige klemmesensorer?
A. Destaco-klemmer beskytter mot støv, kraftig regn og kraftige vannstråler på grunn av de induktive sensorene som er designet i henhold til IP65-standarder.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten representerer klemmens evne til å holde nede metallplater eller utstyr under produksjonsprosesser.