STARRETT 733 -serien elektroniske mikrometer


filtre
Ambolt: Flate , Kalibreringssertifikat: Nei , Vedtak: 0.00005 "/ 0.001 mm , SPC-utgang: Ja , Spindel: Flate , fingerbøl: Friksjon
StilModellOmrådePris (eks. mva)
A
733.1XFLZ-2
-5 631 NOK
B
733.1XFLZ-5
-8 887 NOK
B
733.1XFLZ-3
-7 192 NOK
B
733.1XFLZ-6
-9 232 NOK
B
733.1XFLZ-4
-7 686 NOK
C
733XFL-1 W / SLC
0 til 1"/0 til 25 mm-
RFQ
D
733XFLZ-2
1 til 2"/25.4 til 50.8 mm-
RFQ
E
733XFLZ-3
2 til 3"/50 til 75 mm-
RFQ
F
733XFLZ-4
3 til 4"/75 til 100 mm-
RFQ
G
733XFLZ-5
4 til 5"/100 til 125 mm-
RFQ
H
733XFLZ-6
5 til 6"/125 til 150 mm-
RFQ

733 -serien elektroniske mikrometer

Starrett 733-seriens elektroniske mikrometre brukes til å måle ytre dimensjoner til arbeidsstykker og råmaterialer i metallbearbeidingsapplikasjoner. De har en friksjonsmekanisme for å gi jevnt trykk for nøyaktig og repeterbar måling og en LCD-skjerm med én verdi avlesning for enkel lesbarhet (i tommer og metriske enheter). Disse mikrometrene er utstyrt med mikro-lappede karbidmåleflater som sikrer nøyaktighet og slitestyrke, og riflede låsemuttere av ringtype for å holde gjenstander på plass.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?