STARRETT 733XFLZ-4 elektronisk mikrometer 3-4 tommer 0.00005 res | AE6MKP 5TZX5 / 64243

STARRETT 733XFLZ-4 elektronisk mikrometer 3-4 tommer 0.00005 res

Vare: AE6MKP Modell: 733XFLZ-4Kryssreferanse: 5TZX5 / 64243

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk digitalt mikrometer
AmboltFlate
KalibreringssertifikatNei
LåsemuttertypeLås mutter
Område3 til 4"/75 til 100 mm
oppløsning0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-utgangJa
SpindelFlate
FingerbølFriksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode9017304000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
STARRETT 733XFL-1 W/SLC elektronisk mikrometer med Slc Spc 1 In | AC8VEG 3DZR4 / 66905 733XFL-1 W / SLC0 til 1"/0 til 25 mm-
RFQ
STARRETT 733XFLZ-2 elektronisk mikrometer 1-2 tommer 0.00005 res | AE6MKM 5TZX3 / 64241 733XFLZ-21 til 2"/25.4 til 50.8 mm-
RFQ
STARRETT 733XFLZ-3 elektronisk mikrometer 2-3 tommer 0.00005 res | AE6MKN 5TZX4 / 64242 733XFLZ-32 til 3"/50 til 75 mm-
RFQ
STARRETT 733XFLZ-5 elektronisk mikrometer 4-5 tommer 0.00005 res | AE6MKQ 5TZX6 / 64244 733XFLZ-54 til 5"/100 til 125 mm-
RFQ
STARRETT 733XFLZ-6 elektronisk mikrometer 5-6 tommer 0.00005 res | AE6MKR 5TZX7 / 64245 733XFLZ-65 til 6"/125 til 150 mm-
RFQ
STARRETT 733.1XFLZ-2 digitalt ytre mikrometer, 0.0001 tommer/0.001 mm oppløsning | CN2QPZ 733XFLZ-2 / 5TZX3 733.1XFLZ-2-5 608 NOK
STARRETT 733.1XFLZ-3 digitalt ytre mikrometer, 2 tommer til 3 tommer/50.8 til 76 mm rekkevidde | CN2QQA 733XFLZ-3 / 5TZX4 733.1XFLZ-3-6 940 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 733XFLZ-4 elektronisk mikrometer 3-4 tommer 0.00005 res