PARKER 10-serie koblinger, hurtigkobling luftkoblinger


filtre
Fullfør: Trivalent Chrome , Låsetype: Låse baller , Låsetype: Ermet , Maks. Driftstrykk: 300 psi , Maks. Press: 300 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Nitril , segl: Nitril , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F , Ventiltype: Tubular
StilModellMaterialeBarb StørrelseBody MaterialMaks. StrømmeRørstørrelseTrådstørrelseGjengetypeKroppsstørrelsePris (eks. mva)
A
B15
--Messing--3 / 8-18 "Hunn3 / 8 "465NOK
RFQ
B
B10-3B
Messing1 / 4 "Messing25 cfm---1 / 4 "340NOK
B
B10-5B
Messing3 / 8 "Messing25 cfm---1 / 4 "335NOK
C
B13
Messing-Messing25 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Hunn1 / 4 "260NOK
D
B10-3BP
Messing1 / 4 "Messing25 cfm---1 / 4 "374NOK
E
B12
Messing-Messing25 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "mann1 / 4 "281NOK
D
B10-5BP
Messing3 / 8 "Messing25 cfm---1 / 4 "380NOK
C
B13E
Messing-Messing25 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Hunn1 / 4 "365NOK
C
B13A
Messing-Messing25 cfm1 / 8 "1 / 8-27 "Hunn1 / 4 "314NOK
E
B14
Messing-Messing50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "mann3 / 8 "722NOK
F
14-5BP
Stål3 / 8 "Stål50 cfm---3 / 8 "667NOK
G
14F
Stål-Stål50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "mann3 / 8 "571NOK
H
15F
Stål-Stål50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Hunn3 / 8 "555NOK
G
14
Stål-Stål50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "mann3 / 8 "466NOK
G
14C
Stål-Stål50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "mann3 / 8 "498NOK
H
15
Stål-Stål50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Hunn3 / 8 "441NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?