Destaco 8415 pneumatisk svingklemme har en kompakt design som gjør den tilpasningsdyktig for trange rom. Den er utstyrt med en arm som roterer på toppen av slaget. Klemmen tilbyr repeterbarhet av låsevinkel med ufeilbarlig nøyaktighet, og gjør derved lett mulig å klemme på et ekstremt kompakt område. Klemmen brukes der uavbrutt og rask tilgang til klemstasjonen er nødvendig, og er ideell for fiksering, testing, montering og sveiseapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Destaco 8415 klemme har en sterk hydraulisk klemmemekanisme, beregnet på å gi rask klemme i sekundære produksjonsoperasjoner, på både ikke-metalliske og metalliske produkter. Denne dobbeltvirkende, ikke-låsende klemmen leverer klemkraft i direkte proporsjon med innløpstrykk og borestørrelser og har en skjermet stempelstang for beskyttelse mot sveisesprut. Den sikrer rask sving- og klembevegelse for forbedret produktivitet og tilbyr feltjusterbar svingretning (fra venstre til høyre) ved 90 grader. Den robuste konstruksjonen i ett stykke garanterer nøyaktig justering av interne komponenter og klemstivhet. Denne Destaco-klemmen er integrert med en pneumatisk inngangssylinder for tilkobling til en trykkluftkilde og har interne åpninger for å forhindre kamskader forårsaket av overakselerasjon av klemmen. Destaco 8415 pneumatisk svingklemme har en gjenget kropp som muliggjør enkel montering i et tappet eller klaringshull ved hjelp av monteringsskruer og en sensorklar design som gjør at enheten kan romme sensorer i rund stil. Den klemmer fast på arbeidsstykket ved hjelp av en manuelt justerbar gjenget tapp på enden av en luftdrevet svingarm.
Bruksområder:
Destaco 8415 pneumatisk svingklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig for bruksområder som festing, testing, montering og sveising i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 8415 pneumatisk svingklemme har en låsende konisk forbindelse som tillater 360 graders armposisjonering.
- Den leveres med en konisk stempelstang for å romme klemarmen.
- Destaco 8415 pneumatisk svingklemme leveres med en spindel for å maksimere holdekraften.
- Denne pneumatiske svingklemmen er sensor klar til bruk med runde sensorer.
- Hvis du vil bestille denne svingklemmen uten klemarmen, legger du ganske enkelt til -LA-suffikset til MPN (for eksempel 8415-LA).
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 821513: Disse Destaco klemarmene er kompatible med Destaco 8415 pneumatisk svingklemme. De har lett aluminiumskonstruksjon for utmerket strukturell stivhet og er utstyrt med en låsende konisk forbindelse som letter armposisjonering opp til 360 grader.
- Destaco 841550: Disse Destaco monteringsflensene forbedrer egenskapene til Destaco 8415 gjengede pneumatisk svingklemme ved å tillate variable høydejusteringer, og er egnet for innfelt montering.
- Destaco 841560: Disse erstatningstetningssettene er designet for uhindret funksjon av Destaco 8415 pneumatisk svingklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 8415 pneumatisk svingklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 8415 pneumatisk svingklemme har en imperialgjenget kropp for montering av enheten i et tappet hull eller gjennom et klaringshull, med valgfrie monteringsskruer og flenstilbehør.
- Det gjennomgående hullet muliggjør innfelt montering.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en pneumatisk svingklemme?
A. Pneumatiske svingklemmer er designet for fastspenning av arbeidsstykker i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. De er ideelle for applikasjoner som krever lav klemkraft, og holder klemområdet fritt for stropper og klemkomponenter, for ubegrenset lasting og lossing av arbeidsstykker.
Q. Hvordan velge mellom en venstrehånds og en høyrehånds svingklemme?
A. For å finne ut om en venstre eller høyre svingvariant er ideell, må du visualisere armen ovenfra under klemslaget. Armer som beveger seg med klokken er høyre svingarmer og armer som beveger seg mot klokken er venstre svingarmer.
Sp. Hvilket tilbehør trenger Destaco pneumatiske svingklemmer for å fungere?
A. Pneumatiske svingklemmer krever spindler (flat spiss, svingfot eller sekskanthode), flenser, erstatningspakningssett, klemarmadaptere og endemonteringsfotenheter for riktig og jevn funksjon.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når vi arbeider med merkets mekaniske klemmer, vil vi anbefale å bruke et koblingsfett som Mobil XTC. Pneumatiske sylindertetninger krever Magnalube G-fett. De krever bare noen få dråper smøreolje for å holde dem i utmerket stand.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser en klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under produksjonsprosesser.