Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD S3250 Square Power No 3 2 inch 50 Pk | AD4CFH 41D611

WESTWARD S3250 Square Power Bit No 3 2 Tommer 50 Pk

På lager
Vare: AD4CFH Modell: S3250Kryssreferanse: 41D611

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
198NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde2"
BitstilRobertson Square utsparing
Bladbredde3"
Lengde2"
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse3"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8207903085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddePunktstørrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD S125 Square Power Bit 5 Pk | AD3QBU 40L641 S1251"1"559NOK
WESTWARD S225 Square Power Bit 2 2 inch 5 Pk | AD3QBV 40L642 S2252"2"559NOK
WESTWARD S325 Square Power No 3 2 inch 5 Pk | AD3QBW 40L643 S3253"3"559NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD S3250 Square Power Bit No 3 2 Tommer 50 Pk
198NOK /pakke