Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CASH ACME F-30 sikkerhetsavlastningsventil 3/4 tommer 30 psi messing | AF2DJZ 6RKF1

CASH ACME F-30 sikkerhetsventil 3/4 tommer 30 psi messing

På lager
Vare: AF2DJZ Modell: F-30Kryssref: 6RKF1
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
433NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialMessing
BtuH510,000
SamsvarASME Avsnitt IV
Skivematerialesilikon
Fabrikkinnstilt trykk30 psi
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeMNPT
Total høyde1.5 "
Total lengde4.75 "
Setematerialesilikon
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område0 grader til 250 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpstypeUtløpstypeTotal høydeTotal lengdePris
CASH ACME F-30 sikkerhetsavlastningsventil Messing 3/4 tommer 30 psi | AG2MFC 31LH30 F-30MNPTFNPT3.3753.375466NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH ACME F-30 sikkerhetsventil 3/4 tommer 30 psi messing
433NOK / enhet