Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CASH ACME F-30 sikkerhetsavlastningsventil Messing 3/4 tommer 30 psi | AG2MFC 31LH30

CASH ACME F-30 sikkerhetsavlastningsventil messing 3/4 tommer 30 psi

På lager
Vare: AG2MFC Modell: F-30Kryssref: 31LH30

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
466NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialMessing
BtuH510,000
Skivematerialesilikon
Fabrikkinnstilt trykk30 psi
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde3.375
Total lengde3.375
Setematerialesilikon
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område0 grader til 250 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481100090

Produktvarianter

ProduktModellInnløpstypeUtløpstypeTotal høydeTotal lengdePris
CASH ACME F-30 sikkerhetsavlastningsventil 3/4 tommer 30 psi messing | AF2DJZ 6RKF1 F-30FNPTMNPT1.5 "4.75 "433NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH ACME F-30 sikkerhetsavlastningsventil messing 3/4 tommer 30 psi
466NOK / enhet