STENS Drivstofflokk med måler, 2 tommers indre diameter


filtre
Diameter: ID 2 " , Type: gjenget
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
125112
-394NOK
B
125120
-301NOK
C
125260
5 "Tankdybde390NOK
D
125352
6-1 / 2 "tankdybde406NOK

Drivstofflokk med måler, 2 tommers indre diameter

Stens tanklokk dekker til drivstofftanker til hage- og plenutstyr og annet utstyr for å forhindre at drivstoff kommer ut og at støv og forurensninger kommer inn og forårsaker motorproblemer. De bidrar også til å øke drivstoffeffektiviteten ved å forhindre at drivstoffutslipp eller røyk kommer ut av tankene og forurenser miljøet på grunn av uregelmessig ventilasjon eller fordampning. Disse plasthettene har gjenget design for en væsketett forsegling og en drivstoffmåler for å indikere drivstoffnivået for rettidig etterfylling av drivstofftankene. Velg fra et bredt utvalg av disse gasshettene for montering av drivstofftanker med dybder fra 5 til 9 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?