HANSEN Hydraulisk hurtigkobling, forzinket stål, 1 "


filtre
Peiling materiale: Rustfritt stål , Lager: Rustfritt stål , Kroppsmateriale: Forzinket stål , Kroppsstørrelse: 1" , Tilkoblingstype: FNPT , Bli ferdig: Fjern Chromate , Strømningshastighet: 50 gpm , Låsemekanisme: Standard ermelås , Maks. Press: 5075 psi , Driftstemp. Område: -4 grader til 212 grader F , Tetning: Buna N , Forseglingsmateriale: Buna N , segltype: Buna N , Temp. Område: -4 til 212 F. , Trådstørrelse: 1 "-11-1 / 2 , Ventildesign: Tubular
StilModellSakParker-utvekslingtypenPris (eks. mva)
A
25FFS100
Hydraulisk koblingshusFEM-1001-16FPFlat ansikt, kvinne4 525 NOK
B
25FFP100
Hydraulisk koblingsnippelFEM1002-16FPFlat ansikt, mann2 584 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?