Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN 25FFP100 Hydraulisk hurtigkobling Han 1 In | AC6FKZ 33M285

HANSEN 25FFP100 Hydraulisk hurtigkobling hann 1 tommer

På lager
Vare: AC6FKZ Modell: 25FFP100Kryssreferanse: 33M285
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
2 584 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt stål
Body MaterialForzinket stål
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPT
FinishFjern Chromate
Strømningshastighet50 gpm
LåsemekanismeStandard ermelås
Maks. Press5075 psi
Driftstemp. Område-4 grader til 212 grader F
Parker-utvekslingFEM1002-16FP
Rørstørrelse NPT1"
ForsegleBuna N
Forsegl materialeBuna N
Slå avFlatt ansikt
ErmematerialeForzinket stål
Temp. Område-4 til 212 F.
Trådstørrelse1 "-11-1 / 2
typenFlat ansikt, mann
VentildesignTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakParker-utvekslingtypenPris
HANSEN 25FFS100 Hydraulisk hurtigkobling Hun 1 In | AC6FKL 33M273 25FFS100Hydraulisk koblingshusFEM-1001-16FPFlat ansikt, kvinne4 525 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN 25FFP100 Hydraulisk hurtigkobling hann 1 tommer
2 584 NOK / enhet