Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN 25FFS100 Hydraulisk hurtigkobling Hun 1 In | AC6FKL 33M273

HANSEN 25FFS100 Hydraulisk Hurtigkobling Hunne 1 In

På lager
Vare: AC6FKL Modell: 25FFS100Kryssreferanse: 33M273

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 862 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt stål
Body MaterialForzinket stål
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPT
FinishFjern Chromate
Strømningshastighet50 gpm
LåsemekanismeStandard ermelås
Maks. Press5075 psi
Driftstemp. Område-4 grader til 212 grader F
Parker-utvekslingFEM-1001-16FP
Rørstørrelse NPT1"
ForsegleBuna N
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeBuna N
Slå avFlatt ansikt
ErmematerialeForzinket stål
Temp. Område-4 til 212 F.
Trådstørrelse1 "-11-1 / 2
typenFlat ansikt, kvinne
VentildesignTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakParker-utvekslingtypenPris
HANSEN 25FFP100 Hydraulisk hurtigkobling Han 1 In | AC6FKZ 33M285 25FFP100Hydraulisk koblingsnippelFEM1002-16FPFlat ansikt, mann2 776 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN 25FFS100 Hydraulisk Hurtigkobling Hunne 1 In
4 862 NOK / enhet