CONRADER HLR-trykkavlastningsventiler


filtre
StilModellInnløpsstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A
CPR1
1"-616NOK
RFQ
A
CPR50
1 / 2 "-383NOK
RFQ
A
HLR25 (50-125psi)
1 / 4 "50-125 psi110NOK
RFQ
A
HLR25 (100-200psi)
1 / 4 "100-200 psi110NOK
RFQ
A
HLR25 (0-20psi)
1 / 4 "0-20 psi110NOK
RFQ
A
HLR25 (10-60psi)
1 / 4 "10-60 psi110NOK
RFQ
A
CPR25
1 / 4 "-110NOK
RFQ
A
CPR25-1/8 (10-60psi)
1 / 8 "10-60 psi144NOK
RFQ
A
CPR25-1/8 (0-20psi)
1 / 8 "0-20 psi144NOK
RFQ
A
HLR25-1 / 8
1 / 8 "-144NOK
RFQ
A
CPR25-1/8 (50-125psi)
1 / 8 "50-125 psi144NOK
RFQ
A
CPR25-1/8 (100-200psi)
1 / 8 "100-200 psi144NOK
RFQ
A
CPR75
3 / 4 "-383NOK
RFQ
A
CPR38
3 / 8 "-197NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?