CONRADER CPR25 trykkavlastningsventil, 1/4 tomme innløp

Vare: CE7YYJ Modell: CPR25Kryss Ref: 5977
110NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvertrykksventil
Innløpsstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Conrader CPR25 trykkavlastningsventil brukes i den petrokjemiske, kjemiske og olje- og gassindustrien for å kontrollere eller begrense trykkstøt i rørledningene.

Egenskaper:

  • Denne trykkavlastningsventilen har et C360 maskinhus i messing for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Den leveres med et stempel i rustfritt stål og tetninger for ekstra sikkerhet.
  • Denne ventilen er kompatibel med EverSEAL 483 tetningsmasse for å beskytte mot vibrasjonsløsing.
  • Denne Conrader-enheten har en riflet justeringsskrue og er låst med en låsemutter.

Standarder og godkjenninger:

  • SOM MEG

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan justere Conrader CPR25 trykkavlastningsventil?

A. Vanntrykket øker når skruen/knotten dreies med klokken mens trykket avtar når den dreies mot klokken.

Q. Hva er driftstemperaturområdet til Conrader CPR25 trykkavlastningsventil?

A. -65 til 250 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangePris
CONRADER CPR1 Trykkavlastningsventil, 1 tommers inntak | CE7YYH 5980 CPR11"-616NOK
RFQ
CONRADER CPR25 (0-20psi) Trykkavlastningsventil, 1/4 tommers inntak, 0 til 20 PSI | CE7YYK 5977N HLR25 (0-20psi)1 / 4 "0-20 psi110NOK
RFQ
CONRADER CPR25 (100-200psi) Trykkavlastningsventil, 1/4 tommers inntak, 100 til 200 PSI | CE7YYL 5977O HLR25 (100-200psi)1 / 4 "100-200 psi110NOK
RFQ
CONRADER CPR25 (10-60psi) trykkavlastningsventil, 1/4 tommers inntak, 10 til 60 PSI | CE7YYM 5977P HLR25 (10-60psi)1 / 4 "10-60 psi110NOK
RFQ
CONRADER CPR25 (50-125psi) Trykkavlastningsventil, 1/4 tommers inntak, 50 til 125 PSI | CE7YYN 5977Y HLR25 (50-125psi)1 / 4 "50-125 psi110NOK
RFQ
CONRADER CPR25-1 / 8 Trykkavlastningsventil, 1/8 tommers innløp | CE7YYP 7626 HLR25-1 / 81 / 8 "-144NOK
RFQ
CONRADER CPR25-1/8 (0-20psi) trykkavlastningsventil, 1/8 tommers inntak, 0 til 20 PSI | CE7YYQ 7626N CPR25-1/8 (0-20psi)1 / 8 "0-20 psi144NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER CPR25 trykkavlastningsventil, 1/4 tomme innløp
110NOK / enhet