Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 270024 Testkuleplugg, enkel størrelse, 2 tommer størrelse, 2.84 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AB3WQZ 1VNE9

CHERNE 270024 Testkuleplugg, enkel størrelse, 2 tommer størrelse, 2.84 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot.

På lager
Vare: AB3WQZ Modell: 270024Kryssreferanse: 1VNE9
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
646NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest kuleplugg
Tømt diameter1.77 "
Deflatert lengde2.84 "
ØyebolttypeRing og kjede
MaterialeGummi
Maks. Mottrykk13 psi/30 fot.
Nominell størrelse2"
Område1.9 "til 2.25"
Nødvendig inflasjonstrykk40 psi
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkTømt diameterDeflatert lengdePris
CHERNE 270032 Testkuleplugg, enkel størrelse, 3 tommer størrelse, 5.25 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AB3WQX 1VNE7 2700323"2.77 "til 3.25"13 psi/30 fot.35 psi2.64 "5.25 "704NOK
CHERNE 270016 testkuleplugg, enkel størrelse, 1.25 til 1.5 tommer størrelse, 5.5 tommer lengde, 13 psi | AB3WQY 1VNE8 2700161.25 "til 1.5"1.17 "til 1.75"13 psi/30 fot.40 psi1.1 "5.5 "528NOK
CHERNE 270040 Testkuleplugg, enkel størrelse, 4 tommer størrelse, 6.5 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AB3WRA 1VNF1 2700404"3.41 "til 4.25"13 psi/30 fot.30 psi3.25 "6.5 "824NOK
CHERNE 270059 Testkuleplugg, enkel størrelse, 5 tommer størrelse, 7.75 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AB3WRB 1VNF2 2700595"4.6 "til 5.25"13 psi/30 fot.30 psi4.5 "7.75 "1 607 NOK
CHERNE 270067 Testkuleplugg, enkel størrelse, 6 tommer størrelse, 9 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AB3WRC 1VNF3 2700676"5.44 "til 6.25"13 psi/30 fot.30 psi5.25 "9"2 197 NOK
CHERNE 270008 Testkuleplugg, enkel størrelse, 0.75 til 1.25 tommer størrelse, 3.75 tommer lengde, 17 psi | AC2AAF 2HCD7 2700080.75 "til 1.25"0.75 "til 1.3"17 psi/40 fot.65 psi0.73 "3.75 "680NOK
CHERNE 270108 Testkuleplugg, enkel størrelse, 2.5 tommer størrelse, 4.5 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AD2EWJ 3NVY8 2701082.5 "2.34 "til 2.75"13 psi/30 fot.35 psi2.3 "4.5 "673NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 270024 Testkuleplugg, enkel størrelse, 2 tommer størrelse, 2.84 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot.
646NOK / enhet