Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 270108 Testkuleplugg, enkel størrelse, 2.5 tommer størrelse, 4.5 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AD2EWJ 3NVY8

CHERNE 270108 Testkuleplugg, enkel størrelse, 2.5 tommer størrelse, 4.5 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot.

På lager
Vare: AD2EWJ Modell: 270108Kryssref: 3NVY8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
673NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest kuleplugg
Tømt diameter2.3 "
Deflatert lengde4.5 "
ØyebolttypeRing og kjede
MaterialeGummi
Maks. Mottrykk13 psi/30 fot.
Nominell størrelse2.5 "
Område2.34 "til 2.75"
Nødvendig inflasjonstrykk35 psi
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode4016950000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkTømt diameterDeflatert lengdePris
CHERNE 270032 Testkuleplugg, enkel størrelse, 3 tommer størrelse, 5.25 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AB3WQX 1VNE7 2700323"2.77 "til 3.25"13 psi/30 fot.35 psi2.64 "5.25 "682NOK
CHERNE 270016 testkuleplugg, enkel størrelse, 1.25 til 1.5 tommer størrelse, 5.5 tommer lengde, 13 psi | AB3WQY 1VNE8 2700161.25 "til 1.5"1.17 "til 1.75"13 psi/30 fot.40 psi1.1 "5.5 "477NOK
CHERNE 270024 Testkuleplugg, enkel størrelse, 2 tommer størrelse, 2.84 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AB3WQZ 1VNE9 2700242"1.9 "til 2.25"13 psi/30 fot.40 psi1.77 "2.84 "583NOK
CHERNE 270040 Testkuleplugg, enkel størrelse, 4 tommer størrelse, 6.5 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AB3WRA 1VNF1 2700404"3.41 "til 4.25"13 psi/30 fot.30 psi3.25 "6.5 "822NOK
CHERNE 270059 Testkuleplugg, enkel størrelse, 5 tommer størrelse, 7.75 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AB3WRB 1VNF2 2700595"4.6 "til 5.25"13 psi/30 fot.30 psi4.5 "7.75 "1 489 NOK
CHERNE 270067 Testkuleplugg, enkel størrelse, 6 tommer størrelse, 9 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AB3WRC 1VNF3 2700676"5.44 "til 6.25"13 psi/30 fot.30 psi5.25 "9"2 009 NOK
CHERNE 270008 Testkuleplugg, enkel størrelse, 0.75 til 1.25 tommer størrelse, 3.75 tommer lengde, 17 psi | AC2AAF 2HCD7 2700080.75 "til 1.25"0.75 "til 1.3"17 psi/40 fot.65 psi0.73 "3.75 "680NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 270108 Testkuleplugg, enkel størrelse, 2.5 tommer størrelse, 4.5 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot.
673NOK / enhet