LIFT-ALL Wire Rope Seil, Eye & Eye


filtre
Materiale: Stål , Slyngetype: Øye og øye , Temp. Område: -60 grader til 400 grader F
StilModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetLengdeTau Dia.Vertikal trekkekapasitetPris (eks. mva)
A
14IEEX2
2,600 lbs.960 lb.2"1 / 4 "1300 lb.194NOK
A
14IEEX3
2,600 lbs.960 lb.3ft.1 / 4 "1300 lb.199NOK
B
14 EKS2
2,600 lbs.960 lb.2"1 / 4 "1300 lb.306NOK
A
14IEEX4
2,600 lbs.960 lb.4ft.1 / 4 "1300 lb.253NOK
B
38 EZEEX5
4,400 lbs.1480 lb.5ft.3 / 8 "2200 lb.666NOK
A
38IEEX3
5,800 lbs.2200 lb.3ft.3 / 8 "2800 lb.295NOK
A
38IEEX4
5,800 lbs.2200 lb.4ft.3 / 8 "2800 lb.344NOK
A
38IEEX10
5,800 lbs.2200 lb.10ft.3 / 8 "2800 lb.523NOK
A
38IEEX6
5,800 lbs.2200 lb.6"3 / 8 "2800 lb.407NOK
A
38IEEX2
5,800 lbs.2200 lb.2"3 / 8 "2800 lb.279NOK
B
12 EKS19
10,200 lb.3800 lb.19ft.1 / 2 "5000 lb.2 034 NOK
B
12 EKS12
10,200 lb.3800 lb.12ft.1 / 2 "5000 lb.1 384 NOK
B
12 EKS14
10,200 lb.3800 lb.14ft.1 / 2 "5000 lb.1 614 NOK
B
12 EKS4
10,200 lb.3800 lb.4ft.1 / 2 "5000 lb.770NOK
B
12IEEX13
10,200 lb.3800 lb.13ft.1 / 2 "5000 lb.865NOK
B
12IEEX15
10,200 lb.3800 lb.15ft.1 / 2 "5000 lb.770NOK
B
12IEEX16
10,200 lb.3800 lb.16ft.1 / 2 "5000 lb.803NOK
B
12IEEX18
10,200 lb.3800 lb.18ft.1 / 2 "5000 lb.1 123 NOK
B
12 EKS11
10,200 lb.3800 lb.11ft.1 / 2 "5000 lb.1 370 NOK
B
12 EKS13
10,200 lb.3800 lb.13ft.1 / 2 "5000 lb.1 522 NOK
B
12 EKS15
10,200 lb.3800 lb.15ft.1 / 2 "5000 lb.1 561 NOK
B
12IEEX14
10,200 lb.3800 lb.14ft.1 / 2 "5000 lb.767NOK
B
12 EKS17
10,200 lb.3800 lb.17ft.1 / 2 "5000 lb.1 974 NOK
B
12 EKS18
10,200 lb.3800 lb.18ft.1 / 2 "5000 lb.1 884 NOK
B
12 EKS20
10,200 lb.3800 lb.20ft.1 / 2 "5000 lb.1 910 NOK
B
12 EKS3
10,200 lb.3800 lb.3ft.1 / 2 "5000 lb.687NOK
B
12IEEX19
10,200 lb.3800 lb.19ft.1 / 2 "5000 lb.1 094 NOK
B
12 EKS5
10,200 lb.3800 lb.5ft.1 / 2 "5000 lb.782NOK
B
12IEEX17
10,200 lb.3800 lb.17ft.1 / 2 "5000 lb.1 081 NOK
B
12 EKS16
10,200 lb.3800 lb.16ft.1 / 2 "5000 lb.1 640 NOK
B
12IEEX11
10,200 lb.3800 lb.11ft.1 / 2 "5000 lb.835NOK
B
12IEEX3
10,200 lbs.3800 lb.3ft.1 / 2 "5000 lb.412NOK
A
12IEEX12
10,200 lbs.3800 lb.12ft.1 / 2 "5000 lb.779NOK
A
12IEEX10
10,200 lbs.3800 lb.10ft.1 / 2 "5000 lb.646NOK
B
12 EKS2
10,200 lbs.3800 lb.2"1 / 2 "5000 lb.604NOK
A
12IEEX4
10,200 lbs.3800 lb.4ft.1 / 2 "5000 lb.480NOK
B
12 EKS6
10,200 lbs.3800 lb.6"1 / 2 "5000 lb.937NOK
A
12IEEX6
10,200 lbs.3800 lb.6"1 / 2 "5000 lb.567NOK
A
12IEEX20
10,200 lbs.3800 lb.20ft.1 / 2 "5000 lb.968NOK
B
58 EZEEX10
11,000 lb.3800 lb.10ft.5 / 8 "5600 lb.2 033 NOK
B
58 EZEEX5
11,000 lb.3800 lb.5ft.5 / 8 "5600 lb.1 322 NOK
B
58 EZEEX12
11,000 lb.3800 lb.12ft.5 / 8 "5600 lb.2 223 NOK
B
58 EZEEX6
11,000 lb.3800 lb.6"5 / 8 "5600 lb.1 562 NOK
B
58 EZEEX3
11,000 lb.3800 lb.3ft.5 / 8 "5600 lb.1 106 NOK
B
58 EZEEX4
11,000 lb.3800 lb.4ft.5 / 8 "5600 lb.1 433 NOK
B
58 EZEEX14
11,000 lb.3800 lb.14ft.5 / 8 "5600 lb.2 717 NOK
B
58 EZEEX16
11,000 lb.3800 lb.16ft.5 / 8 "5600 lb.2 682 NOK
B
58 EZEEX18
11,000 lb.3800 lb.18ft.5 / 8 "5600 lb.2 936 NOK
B
58 EZEEX20
11,000 lb.3800 lb.20ft.5 / 8 "5600 lb.3 170 NOK
B
58 EKS6
15,600 lb.5800 lb.6"5 / 8 "7800 lb.1 183 NOK
B
58IEEX2
15,600 lb.5800 lb.2"5 / 8 "7800 lb.537NOK
B
58IEEX14
15,600 lb.5800 lb.14ft.5 / 8 "7800 lb.1 225 NOK
B
58IEEX11
15,600 lb.5800 lb.11ft.5 / 8 "7800 lb.1 168 NOK
B
58IEEX5
15,600 lb.5800 lb.5ft.5 / 8 "7800 lb.617NOK
B
58IEEX19
15,600 lb.5800 lb.19ft.5 / 8 "7800 lb.1 368 NOK
B
58IEEX17
15,600 lb.5800 lb.17ft.5 / 8 "7800 lb.1 275 NOK
B
58 EKS4
15,600 lb.5800 lb.4ft.5 / 8 "7800 lb.984NOK
B
58IEEX15
15,600 lb.5800 lb.15ft.5 / 8 "7800 lb.1 082 NOK
B
58 EKS20
15,600 lb.5800 lb.20ft.5 / 8 "7800 lb.2 747 NOK
B
58IEEX13
15,600 lb.5800 lb.13ft.5 / 8 "7800 lb.1 170 NOK
B
58 EKS19
15,600 lb.5800 lb.19ft.5 / 8 "7800 lb.2 646 NOK

Wire Rope Seil, Eye & Eye

Lift-All wireseil er designet for å løfte og bære tunge belastninger på byggeplasser og for logistikkoperasjoner. Disse klasse IWRC-tauene er laget av stål for å tåle en maksimal belastning på 13800 lb i vertikalt trekk, 40000 lb i kurvfeste og 14400 lb i chokerfeste. De er utstyrt med et øye på begge ender for enkle vedlegg og en Tuff-Tag for kapasitet og serienummeridentifikasjon. Velg mellom et bredt spekter av ståltau stropper tilgjengelig i lengder fra 3 til 20 inches på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?