DAYTON Ledningssett med 2/3 stiftsplugg


filtre
Lengde: 72 " , Spenning: 115
StilModellSakNEMA -pluggkonfigurasjonPris (eks. mva)
A
3RP14
Ledningssett med 2-polet plugg1-15P164NOK
B
4 YD81
Ledningssett med 3-polet plugg5-15P med jordledning410NOK

Ledningssett med 2/3 stiftsplugg

Dayton-ledningssett gir en ledningslengde med elektriske kontakter for å levere strøm til kompakte aksialvifter. De har en vinklet kontakt for tilkobling av viften i den ene enden og i den andre enden. De har enten en ledning for fast ledning eller en plugg for å feste til en stikkontakt. Velg fra en rekke av disse ledningssettene, tilgjengelig i 1-15P og 5-15P med jordledning, NEMA-konfigurasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?