OSG Høyre karbid Bur, invertert konisk form


filtre
Skjærende type: Høyre hånd , Form: Invertert avsmalning
StilModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A
852-2500
SN-113 Degrees1 / 4 "5 / 16 "70,0002"Carbide1 / 4 "322NOK
B
952-2362
SN-110 Degrees6.00mm8mm75,00050mmHSS6"317NOK
C
852-2362
SN-110 Degrees6.00mm8mm75,00050mmCarbide6"322NOK
D
952-2500
SN-113 Degrees1 / 4 "5 / 16 "70,0002"Carbide1 / 4 "296NOK
D
952-3750
SN-228 Degrees3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "395NOK
A
852-3750
SN-228 Degrees3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "402NOK
D
952-3750-60
SN-213 Degrees9.00mm9mm65,00050mmHSS6"394NOK
A
852-3750-60
SN-213 Degrees9.00mm9mm65,00050mmHSS6"421NOK
A
852-5000-60
SN-428 Degrees12.00mm12mm55,00050mmHSS6"598NOK
A
852-5000
SN-418 Degrees1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "603NOK
D
952-5000
SN-418 Degrees1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "572NOK
D
952-5000-60
SN-428 Degrees12.00mm12mm55,00050mmHSS6"565NOK
A
852-6250-60
SN-618 Degrees16.00mm19mm40,00050mmHSS6"877NOK
D
952-6250-60
SN-618 Degrees16.00mm19mm40,00050mmHSS6"822NOK
A
852-6250
SN-630 Degrees5 / 8 "3 / 4 "40,0002"HSS1 / 4 "841NOK
D
952-6250
SN-630 Degrees5 / 8 "3 / 4 "40,0002"HSS1 / 4 "822NOK
D
952-7500
SN-7-3 / 4 "5 / 8 "30,0002"HSS1 / 4 "1 156 NOK
A
852-7500
SN-7-3 / 4 "5 / 8 "30,0002"HSS1 / 4 "1 121 NOK
D
952-7500-60
SN-7-19.00mm16mm40,00050mmHSS6"1 279 NOK
A
852-7500-60
SN-730 Degrees19.00mm16mm40,00050mmHSS6"1 173 NOK
E
815-0009
SN-51-1 / 4 "1 / 4 "70,0001.5 "Carbide1 / 8 "269NOK
E
815-0009-30
SN-51-6-23 / 64 "6 23 / 64 "75,00038mmCarbide3"269NOK
F
915-0009-30
SN-5110 Degrees6.00mm6"75,00050mmCarbide6"247NOK
F
915-0009
SN-51-1 / 4 "1 / 4 "70,0001.5 "Carbide1 / 8 "247NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?