Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 952-6250 Carbide Bur Inverted Taper 5/8 Inch | AH3ZXZ 33ZV04

OSG 952-6250 Carbide Bur Inverted Taper 5/8 Inch

På lager
Vare: AH3ZXZ Modell: 952-6250Kryssreferanse: 33ZV04

Få tak i det Mai 20, mandag
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
868NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel30 Degrees
Kutter Dia.5 / 8 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM40,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormInvertert avsmalning
HandelsnummerSN-6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.91
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelsePris
OSG 852-2362 Karbidbor 6mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZWK 33ZU67 852-2362SN-110 Degrees6.00mm8mm75,00050mmCarbide6"341NOK
OSG 852-2500 Carbide Bur Inverted Taper 1/4 Inch | AH3ZWL 33ZU68 852-2500SN-113 Degrees1 / 4 "5 / 16 "70,0002"Carbide1 / 4 "341NOK
OSG 852-3750 Carbide Bur Inverted Taper 3/8 Inch | AH3ZWM 33ZU69 852-3750SN-228 Degrees3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "446NOK
OSG 852-3750-60 Karbidbor 9 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZWN 33ZU70 852-3750-60SN-213 Degrees9.00mm9mm65,00050mmHSS6"446NOK
OSG 852-5000 Carbide Bur Inverted Taper 1/2 Inch | AH3ZWP 33ZU71 852-5000SN-418 Degrees1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "653NOK
OSG 852-5000-60 Karbidbor 12mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZWQ 33ZU72 852-5000-60SN-428 Degrees12.00mm12mm55,00050mmHSS6"634NOK
OSG 852-6250 Carbide Bur Inverted Taper 5/8 Inch | AH3ZWR 33ZU73 852-6250SN-630 Degrees5 / 8 "3 / 4 "40,0002"HSS1 / 4 "926NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 952-6250 Carbide Bur Inverted Taper 5/8 Inch
868NOK / enhet